Motion
FC7217-0606S
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série FC7217 Coude 90°
N° D’ARTICLE MI00328015
N° MFRFC7217-0606S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série FC7217 Coude 90°
N° D’ARTICLE MI00328015
N° MFRFC7217-0606S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR FC7217-0606S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nom abrégé de la connexion 1
    EIG
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.82 po
  • Longueur
    1.68 po
  • Longueur totale
    1.68 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC7217-0606S
  • Finition
    Dura-Kote
  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    5/8-18
  • Taille hexagonale
    0.75 po
  • Style de fin 1
    EIG
  • Diamètre intérieur
    0.25 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    0.85 po
  • Angle
    90 °
  • Poids
    0.09 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Largeur
    0.75 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif