Aperçu
- Peut également être utilisé pour la réparation de tubes métriques
- Fournit un adaptateur pour convertir un assemblage de tuyau métrique en JIC 37⁰ permettant l'utilisation de tuyaux et de raccords d'extrémité standard
- Eaton, Weatherhead, acier, raccord
- Résistance aux vibrations
- Plusieurs millimètres (mm) par 0.03937 pour obtenir des pouces
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Siège de tube métrique mâle 24°
- Taille de l’extrémité 122 mm
- Filetage de l’extrémité 1M22 x 1.5
- Style de fin 2JIC 37° évasé pour homme
- Extrémité 2 Taille5/8 po
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 7/8–14
- Style/type des deux extrémitésÉvasion de compression vers le JIC 37° mâle
- MatérielAcier
- Mot-clé de descriptionSiège mâle métrique à tube 24° x 5/8 po 22 mm, mâle JIC 37° évasé