Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateurs droits
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Taille de l’extrémité 11-9/26 po
- Filetage de l’extrémité 1M38x1.5
- Extrémité 2 Taille1-5/8 po
- Extrémité 2 Filetage1-5/8-12
- MatérielAcier au carbone
- Hauteur1.810 po
- Largeur1.810 po
- Longueur1.870 po
- Poids0.58 lb
- Longueur totale1.870 po