15.164-6-6
Adaptateurs droits Eaton série 15.164 métriques à 37° évasements - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00328038
N° MFR15.164-6-6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs droits Eaton série 15.164 métriques à 37° évasements - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00328038
N° MFR15.164-6-6
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
15.164-6-6 ADAPTATEUR ÉVASÉ MÉTRIQUE 37DEG
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs droits
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    M14 x 1.5
  • Extrémité 2 Taille
    9/16 po
  • Extrémité 2 Filetage
    9/16-18
  • Détails supplémentaires
    Autre - Systèmes hydrauliques, d’instrumentation et de traitement chimique
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000 psi
  • Hauteur
    0.770 po
  • Largeur
    0.770 po
  • Longueur
    1.380 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Longueur totale
    1.380 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif