Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 45°
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion NPTF à JIC 37°
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 3/4–14
- Style de fin 2JIC 37° évasé pour homme
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Type de taille de fin 13/4 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-1/16–12
- Type de taille End 23/4 JIC 37°
- Poids0.46 lb
- Mot-clé de description3/4 in Female Pipe Rigid x 3/4 in Male JIC 37° Flare
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les moteurs hydrauliques à placage nickelé Food-BevMotion a établi un stock de moteurs plaqués, préparés avec des fiches Brennan et estampillés pour faciliter l’identification du client.
Voir la documentation