Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateurs droits
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Taille de l’extrémité 11-5/8 po
- Filetage de l’extrémité 1M38x1.5
- Extrémité 2 Taille1-5/8 po
- Extrémité 2 Filetage1-5/8-12
- Détails supplémentairesAutre - Systèmes hydrauliques, d’instrumentation et de traitement chimique
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Pression de fonctionnement maximale1150 psi
- Hauteur2.090 po
- Largeur2.090 po
- Longueur1.950 po
- Poids0.38 lb
- Longueur totale1.950 po