Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Tuyau standard britannique mâle parallèle
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Évasion à BSPP, BSPP à JIC 37° Évasion
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Filetage de l’extrémité 1(BSPP) 1/4–19
- Style de fin 2JIC 37° évasé pour homme
- Extrémité 2 Taille1/4 po
- Type de taille de fin 11/4 BSPP, 1/4 JIC 37°
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 7/16–20
- Type de taille End 21/4 BSPP, 1/4 JIC 37°
- MatérielAcier
- Mot-clé de descriptionTuyau mâle britannique standard parallèle 1/4 po x 1/4 po mâle JIC 37° évasé