2215-10-8S
Réducteur d’extrémité de tube - 5/8 po femelle JIC 37° Flare-Twin® x 1/2 po mâle JIC 37° Flare-Twin®, acier
N° D’ARTICLE MI00328134
N° MFR2215-10-8S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur d’extrémité de tube - 5/8 po femelle JIC 37° Flare-Twin® x 1/2 po mâle JIC 37° Flare-Twin®, acier
N° D’ARTICLE MI00328134
N° MFR2215-10-8S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2215-10-8S RÉDUCTEUR FEMME
  • Bonne résistance aux vibrations
  • Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
  • Vaste sélection de styles et de tailles
  • Plaqué zinc
  • Disponible en acier inoxydable de type 316
  • Interchangeable avec toutes les sources

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Femme JIC 37° Flare-Twin®
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 2
    Homme JIC 37° Flare-Twin®
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    5/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Type de taille End 2
    1/2 JIC 37°
  • Matériel
    Acier
  • Mot-clé de description
    5/8 po JIC femelle 37° Flare-Twin® x 1/2 po JIC mâle 37° Flare-Twin®

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif