Aperçu
Description du fabricant
2215-20-16S RÉDUCTEUR FEMME
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Disponible en acier inoxydable de type 316
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
- Interchangeable avec toutes les sources
- Bonne résistance aux vibrations
- Plaqué zinc
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Femme JIC 37° Flare-Twin®
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
- Taille de l’extrémité 11-1/4 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-5/8–12
- Style de fin 2Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Extrémité 2 Taille1 po
- Type de taille de fin 11-1/4 JIC 37°
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-5/16–12
- Type de taille End 21 JIC 37°
- MatérielAcier
- Mot-clé de description1-1/4 po femelle JIC 37° Flare-Twin® x 1 po mâle JIC 37° Flare-Twin®
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité