Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Angle180 °
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1SAE 37
- Les deux extrémités du type de genreHomme à femme
- Taille de l’extrémité 11 5/8 po
- Filetage de l’extrémité 11 5/8-12
- Numéro CUP du fabricant678146046291
- Style de fin 2Conduite/tuyau/tuyau
- Type de taille de fin 11 5/8 po
- CUP_NON678146046291
- MatérielLaiton
- Hauteur1.75 po
- Largeur1.75 po
- Longueur2.20 po
- Poids0.67 lb
- Matériau du corpsLaiton
- Mot-clé de descriptionAdaptateurs droits Aeroquip série 202123 Raccord mâle évasé/femelle à souder SAE 37
- Type de fin 1SAE 37
- Type de fin 2Conduite/tuyau/tuyau
- Taille hexagonale1.75 po
- Numéro de catalogue du fabricant202123-22-20B
- Forme d’ajustement180°
- Longueur totale2.20 po
- Hexagonales1.75 po
- SérieSérie 202123