202123-22-24B
Adaptateurs droits Aeroquip série 202123 Raccord mâle évasé/femelle à souder SAE 37
N° D’ARTICLE MI00328172
N° MFR202123-22-24B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs droits Aeroquip série 202123 Raccord mâle évasé/femelle à souder SAE 37
N° D’ARTICLE MI00328172
N° MFR202123-22-24B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR D’ORIFICE DE SOUDURE 202123-22-24B
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Angle
    180 °
  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Taille de l’extrémité 1
    1 7/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 7/8-12
  • Style de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Type de taille de fin 1
    1 7/8 po
  • Matériel
    Laiton
  • Hauteur
    2.00 po
  • Largeur
    2.00 po
  • Longueur
    2.33 po
  • Poids
    1.08 lb
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Mot-clé de description
    Adaptateurs droits Aeroquip série 202123 Raccord mâle évasé/femelle à souder SAE 37
  • Type de fin 1
    SAE 37
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Taille hexagonale
    2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    202123-22-24B
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Longueur totale
    2.33 po
  • Hexagonales
    2 po
  • Série
    Série 202123

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif