500025-16-10S
Adaptateurs droits Eaton Aeroquip série 500025 , bride fendue SAE, code 61/SAE 37° évasé - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00328207
N° MFR500025-16-10S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs droits Eaton Aeroquip série 500025 , bride fendue SAE, code 61/SAE 37° évasé - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00328207
N° MFR500025-16-10S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR À GARNITURE FENDUE 500025-16-10S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs droits
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Taille de l’extrémité 1
    7/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Extrémité 2 Filetage
    7/8-14
  • Détails supplémentaires
    Marine/militaire, transformation chimique, industries des pâtes et papiers, transformation des aliments et des boissons, forage hors abri
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Hauteur
    1.750 po
  • Largeur
    1.750 po
  • Longueur
    1.860 po
  • Poids
    0.36 lb
  • Longueur totale
    1.860 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif