1700-32-32

Brennan
1700-32-32

Adaptateur droit - 2 po mâle JIC 37° évasé x 2 po Code 61 bride à joint torique standard, acier
N° D’ARTICLE MI00328231
N° MFR1700-32-32
Prix112.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
1700-32-32

Adaptateur droit - 2 po mâle JIC 37° évasé x 2 po Code 61 bride à joint torique standard, acier
N° D’ARTICLE MI00328231
N° MFR1700-32-32

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix112.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1700-32-32 ADPTR STR MJ-CODE 61 BRIDE

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    De l’homme à la bride
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à bride
  • Taille de l’extrémité 1
    2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 2-1/2–12
  • Style de fin 2
    Code 61 Bride de joint torique standard
  • Extrémité 2 Taille
    2 po
  • Type de taille de fin 1
    2 JIC 37°
  • Type de taille End 2
    Bride 2 po
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Poids
    2.74 lb
  • Mot-clé de description
    2 po mâle JIC 37° évasé x 2 po Code 61 Bride à joint torique standard

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif