Aperçu
Description du fabricant
ADAPTATEUR À GARNITURE FENDUE 500023-16-10S
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateurs coudés
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Extrémité 2 Taille7/8 po
- Extrémité 2 Filetage7/8-14
- Détails supplémentairesMarine/militaire, transformation chimique, industries des pâtes et papiers, transformation des aliments et des boissons, forage hors abri
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement min.-65 °F
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Hauteur1.120 po
- Largeur1.120 po
- Longueur2.580 po
- Poids0.46 lb
- Longueur totale2.580 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité