1703-16-16-FG

Brennan
1703-16-16-FG

Coude 45° - 1 po mâle JIC 37° évasé x 1 po Code 61 bride à joint torique standard
N° D’ARTICLE MI00328244
N° MFR1703-16-16-FG
Prix50.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
1703-16-16-FG

Coude 45° - 1 po mâle JIC 37° évasé x 1 po Code 61 bride à joint torique standard
N° D’ARTICLE MI00328244
N° MFR1703-16-16-FG
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
Prix50.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1703-16-16-FG MJ-CD61 BRIDE 45D FORGÉE

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Les deux extrémités du type de genre
    De l’homme à la bride
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à bride
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 2
    Code 61 Bride de joint torique standard
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 JIC 37°
  • Type de taille End 2
    Bride de 2,54 cm
  • Poids
    0.81 lb
  • Mot-clé de description
    Bride de joint torique standard JIC 37° mâle 1 po. x 1 po. Code 61

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif