Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateurs coudés
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Extrémité 2 Taille7/8 po
- Extrémité 2 Filetage7/8-14
- Détails supplémentairesMarine/militaire, transformation chimique, industries des pâtes et papiers, transformation des aliments et des boissons, forage hors abri
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement min.-65 °F
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Hauteur2.120 po
- Largeur1.560 po
- Longueur2.940 po
- Poids0.47 lb
- Longueur totale2.940 po