59012
Coude 90° - 3/4 po mâle JIC 37° évasé x 3/4 po à bride, acier
N° D’ARTICLE MI00328273
N° MFR59012
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude 90° - 3/4 po mâle JIC 37° évasé x 3/4 po à bride, acier
N° D’ARTICLE MI00328273
N° MFR59012
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR À GARNITURE FENDUE 59012
  • Élimine le besoin d’extrémités de tuyau spéciales
  • Interconnecter les pompes et les vannes avec les sorties à bride SAE
  • Plaqué zinc
  • Code SAE 61

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    De l’homme à la bride
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à bride
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 2
    Bride
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 JIC 37°
  • Type de taille End 2
    Bride 3/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Mot-clé de description
    3/4 po mâle JIC 37° évasé x 3/4 po à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues