Motion
FF5321-2424S
Adaptateur coudé Eaton Aeroquip série FF5321 , bride pivotante SAE à bride fendue SAE (Code 61) - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00328370
N° MFRFF5321-2424S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur coudé Eaton Aeroquip série FF5321 , bride pivotante SAE à bride fendue SAE (Code 61) - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00328370
N° MFRFF5321-2424S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR À GARNITURE FENDUE FF5321-2424S
  • Convient pour les pressions à travers le tuyau à spirale lourde 4 - SAE 100R10
  • Bride pivotante à 4 trous (filetée)
  • Code 61

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs coudés
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-13
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/2 po
  • Détails supplémentaires
    Marine/militaire, transformation chimique, industries des pâtes et papiers, transformation des aliments et des boissons, forage hors abri
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Hauteur
    3.120 po
  • Largeur
    3.690 po
  • Longueur
    4.310 po
  • Poids
    2.91 lb
  • Longueur totale
    4.310 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif