Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateurs coudés
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 11/2-20
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Extrémité 2 Filetage1/2-20
- Détails supplémentairesMarine/militaire, transformation chimique, industries des pâtes et papiers, transformation des aliments et des boissons, forage hors abri
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement min.-65 °F
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Hauteur2.050 po
- Largeur0.620 po
- Longueur1.540 po
- Poids0.08 lb
- Longueur totale1.540 po