Motion
500454-12S
Coude 90° - 3/4 po femelle JIC 37° évasé x 3/4 po mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00328404
N° MFR500454-12S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude 90° - 3/4 po femelle JIC 37° évasé x 3/4 po mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00328404
N° MFR500454-12S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR FLG 500454-12S

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour femme
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-1/16–12
  • Type de taille End 2
    3/4 JIC 37°
  • Matériel
    Acier
  • Mot-clé de description
    3/4 po femelle JIC 37° évasé x 3/4 po mâle JIC 37° évasé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif