Aperçu
Description du fabricant
4722-6-6S CPLG HOMME
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage3/8-18
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles2766, 2781, FC195
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau1.28 po
- Longueur2.75 po
- Longueur totale2.75 po
- Numéro de catalogue du fabricant4722-6-6S
- Numéro CUP du fabricant678146055842
- CUP_NON678146055842
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Filetage de l’extrémité 13/8-18
- Taille hexagonale0.69 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur0.31 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.00 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur1 po
- Poids0.79 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.79 lb
- Extrémité 2 Taille0.375 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Largeur1.00 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité