Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1/2-14
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau1.63 po
- Longueur3.18 po
- Longueur totale3.18 po
- Numéro de catalogue du fabricant4722-8-10S
- Numéro CUP du fabricant678146055859
- CUP_NON678146055859
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 11/2-14
- Taille hexagonale0.94 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur0.5 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.44 po
- Angle180 °
- Poids0.79 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.79 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Largeur1.25 po