Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- Diamètre intérieur du tuyau1.2500 po
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1 1/4-11 1/2
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles2766, 2781, FC195
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau2.59 po
- Longueur4.90 po
- Longueur totale4.90 po
- Numéro de catalogue du fabricant4722-20-20S
- Numéro CUP du fabricant678146055798
- CUP_NON678146055798
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11 1/4 po
- Filetage de l’extrémité 11 1/4-11 1/2
- Taille hexagonale1.75 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur1.05 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur2.25 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur2.44 po
- Poids0.79 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.79 lb
- Extrémité 2 Taille1.250 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-20
- Largeur2.25 po