Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- CUP_NON678146055804
- Angle180 °
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Taille de l’extrémité 11 1/2 po
- Style de fin 1NPTF
- Filetage de l’extrémité 11 1/2-11 1/2
- Sexe finalHomme
- FinitionDURA-KOTE
- Hauteur2.89 po
- Taille hexagonale2 po
- Facteur de coupure du tuyau2.74 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-24
- Diamètre intérieur1.28 po
- Longueur4.98 po
- Numéro de catalogue du fabricant4722-24-24S
- Numéro CUP du fabricant678146055804
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale4.98 po
- Poids global0.79 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Taille du filetage1 1/2-11 1/2
- TypeRaccord de tuyau
- Poids0.79 lb
- Largeur2.50 po