Motion
4725-8-6S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 4725 SAE 37˚ JIC mâle évasé
N° D’ARTICLE MI00328463
N° MFR4725-8-6S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 4725 SAE 37˚ JIC mâle évasé
N° D’ARTICLE MI00328463
N° MFR4725-8-6S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4725-8-6S CPLG HOMME
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Sexe final
    Homme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.44 po
  • Longueur
    2.91 po
  • Longueur totale
    2.91 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4725-8-6S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146055927
  • CUP_NON
    678146055927
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Taille hexagonale
    0.88 po
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Diamètre intérieur
    0.31 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    1.15 po
  • Angle
    180 °
  • Poids
    0.79 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Poids global
    0.79 lb
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Largeur
    1.00 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif