Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage7/8-14
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.64 po
- Longueur3.19 po
- Longueur totale3.19 po
- Numéro de catalogue du fabricant4725-10S
- Numéro CUP du fabricant678146055873
- CUP_NON678146055873
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Taille hexagonale1 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.51 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.44 po
- Angle180 °
- Poids0.51 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.51 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Largeur1.25 po