Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1 1/16-12
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.85 po
- Longueur3.72 po
- Longueur totale3.72 po
- Numéro de catalogue du fabricant4725-12S
- Numéro CUP du fabricant678146055880
- CUP_NON678146055880
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11 1/16 po
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-12
- Taille hexagonale1.25 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.61 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.73 po
- Angle180 °
- Poids0.88 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.88 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Largeur1.50 po