Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreDe l’homme à la bride
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour homme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Évasion à bride
- Taille de l’extrémité 11-1/2 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-7/8–12
- Style de fin 2Bride
- Extrémité 2 Taille1-1/2 po
- Type de taille de fin 11-1/2 JIC 37°
- Type de taille End 2Bride 1-1/2 po
- MatérielAcier
- Mot-clé de description1-1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1-1/2 po bride