Motion
1704-16-24

Brennan
1704-16-24

Coude 90° - 1 po mâle JIC 37° évasé x 1-1/2 po Code 61 bride à joint torique standard, acier
N° D’ARTICLE MI00328542
N° MFR1704-16-24
Prix173.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
1704-16-24

Coude 90° - 1 po mâle JIC 37° évasé x 1-1/2 po Code 61 bride à joint torique standard, acier
N° D’ARTICLE MI00328542
N° MFR1704-16-24
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
Prix173.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1704-16-24 MJ-CODE 61 BRIDE 90D TUBE

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    De l’homme à la bride
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à bride
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 2
    Code 61 Bride de joint torique standard
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1 JIC 37°
  • Type de taille End 2
    Bride 1-1/2 po
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Poids
    1.03 lb
  • Mot-clé de description
    Bride de joint torique standard JIC 37° mâle 1 po. x 1-1/2 po. Code 61

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif