Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- CUP_NON678146057884
- Angle180 °
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatiblesGH793
- Nom abrégé de la connexion 1MPT
- Taille de l’extrémité 11 po
- Style de fin 1MPT
- Filetage de l’extrémité 11-11 1/2
- Extrémité 2 Taille1.000 po
- FinitionDura-Kote
- Hauteur1.00 po
- Facteur de coupure du tuyau2.35 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Diamètre intérieur0.82 po
- Longueur4.40 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC5985-1616S
- Numéro CUP du fabricant678146057884
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale4.40 po
- Poids global1.31 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Taille du filetage1-11 1/2
- TypeRaccord de tuyau
- Poids1.31 lb
- Largeur1.00 po