Aperçu
Description du fabricant
4000-05 BUNA-N O-RING
Spécifications
- DescriptionBossage du joint torique pour raccord de tube à filetage droit
- Dureté90 Shore D
- Section transversale0.072 po
- Diamètre intérieur0.414 po
- Diamètre extérieur0.558 po
- MatérielBuna-N
- Plage de températureMoins 40° à 275°
- Application typiqueUtiliser avec des lubrifiants pétroliers, des huiles hydrauliques, de l’essence, de l’eau et de l’alcool
- Duromètre90 Duromètre
- Quantité standard du colis1 chac.
- Nom commercial/de marqueChemigum, Nysyn, Krynac, Hycar, Paracril, Perbunan
- Méthode venduePrix par unité
- Détails supplémentairesJoint torique pour 5/16 po Fil de bossage du joint torique mâle
- Type de produitJoints toriques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Brennan Promotional CampaignBrennan Promotional Campaign
View Literature
Brennan Tube Fittings & AdaptersBrennan Tube Fittings & Adapters
View Literature
Brennan The What, Where, & Why of Tube Fittings & AdaptersBrennan The What, Where, & Why of Tube Fittings & Adapters
View Literature
Motion Food-Bev Nickel-Plated Hydraulic Motors Stocked Case StudyMotion established a stocked inventory of plated motors, prepared with Brennan plugs and stamped for easy customer identification.
View Literature