Motion
4000-06

Brennan
4000-06

Joint torique - matériau Buna-N, DI 0.4688 po, 0.0781 po en coupe transversale, 90 Duromètre
N° D’ARTICLE MI00328621
N° MFR4000-06
Prix0.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
4000-06

Joint torique - matériau Buna-N, DI 0.4688 po, 0.0781 po en coupe transversale, 90 Duromètre
N° D’ARTICLE MI00328621
N° MFR4000-06

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4000-06 BUNA-N O-RING 90 DURO

Spécifications

  • Description
    Bossage du joint torique pour raccord de tube à filetage droit
  • Dureté
    90 Shore D
  • Section transversale
    0.0781 po
  • Diamètre intérieur
    0.4688 po
  • Diamètre extérieur
    0.624 po
  • Matériel
    Buna-N
  • Plage de température
    Moins 40° à 275°
  • Application typique
    Utiliser avec des lubrifiants pétroliers, des huiles hydrauliques, de l’essence, de l’eau et de l’alcool
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Quantité standard du colis
    1 chac.
  • Nom commercial/de marque
    Chemigum, Nysyn, Krynac, Hycar, Paracril, Perbunan
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Détails supplémentaires
    Joint torique pour 3/8 po Fil de bossage du joint torique mâle
  • Type de produit
    Joints toriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif