Aperçu
Spécifications
- DescriptionBossage du joint torique pour raccord de tube à filetage droit
- Dureté90 Shore D
- Section transversale0.087 po
- Diamètre intérieur0.644 po
- Diamètre extérieur0.818 po
- MatérielBuna-N
- Plage de températureMoins 40° à 275°
- Application typiqueUtiliser avec des lubrifiants pétroliers, des huiles hydrauliques, de l’essence, de l’eau et de l’alcool
- Duromètre90 Duromètre
- Quantité standard du colis1 chac.
- Nom commercial/de marqueChemigum, Nysyn, Krynac, Hycar, Paracril, Perbunan
- Méthode venduePrix par unité
- Détails supplémentairesJoint torique pour 1/2 po Fil de bossage du joint torique mâle
- Type de produitJoints toriques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les moteurs hydrauliques à placage nickelé Food-BevMotion a établi un stock de moteurs plaqués, préparés avec des fiches Brennan et estampillés pour faciliter l’identification du client.
Voir la documentation