Motion
7629X32
Joint torique - matériau Buna-N, DI 2.337 po, 0.118 po en coupe transversale, 70 Duromètre
N° D’ARTICLE MI00328692
N° MFR7629X32
Prix9.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - matériau Buna-N, DI 2.337 po, 0.118 po en coupe transversale, 70 Duromètre
N° D’ARTICLE MI00328692
N° MFR7629X32
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
Prix9.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7629 X 32 BUNA-N O-RING

Spécifications

  • Description
    Bossage du joint torique pour raccord de tube à filetage droit
  • Dureté
    70 Shore D
  • Section transversale
    0.118 po
  • Diamètre intérieur
    2.337 po
  • Diamètre extérieur
    2.573 po
  • Matériel
    Buna-N
  • Plage de température
    Moins 40° à 275°
  • Application typique
    Utiliser avec des lubrifiants pétroliers, des huiles hydrauliques, de l’essence, de l’eau et de l’alcool
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Quantité standard du colis
    1 chac.
  • Nom commercial/de marque
    Chemigum, Nysyn, Krynac, Hycar, Paracril, Perbunan
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Détails supplémentaires
    Joint torique pour 2 po Fil de bossage du joint torique mâle
  • Type de produit
    Joints toriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues