Aperçu
Spécifications
- DescriptionBossage du joint torique pour raccord de tube à filetage droit
- Dureté70 Shore D
- Section transversale0.097 po
- Diamètre intérieur0.755 po
- Diamètre extérieur0.949 po
- MatérielBuna-N
- Plage de températureMoins 40° à 275°
- Application typiqueUtiliser avec des lubrifiants pétroliers, des huiles hydrauliques, de l’essence, de l’eau et de l’alcool
- Duromètre70 Duromètre
- Quantité standard du colis1 chac.
- Nom commercial/de marqueChemigum, Nysyn, Krynac, Hycar, Paracril, Perbunan
- Méthode venduePrix par unité
- Détails supplémentairesHomologué par Underwriter’s Laboratories
- Type de produitJoints toriques