Motion
22617-12
Joint torique - matériau Buna-N, DI 0.924 po, 0.116 po en coupe transversale, 70 Duromètre
N° D’ARTICLE MI00328747
N° MFR22617-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - matériau Buna-N, DI 0.924 po, 0.116 po en coupe transversale, 70 Duromètre
N° D’ARTICLE MI00328747
N° MFR22617-12
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
22617-12 BUNA-N O-RING

Spécifications

  • Description
    Bossage du joint torique pour raccord de tube à filetage droit
  • Dureté
    70 Shore D
  • Section transversale
    0.116 po
  • Diamètre intérieur
    0.924 po
  • Diamètre extérieur
    1-5/32 po
  • Matériel
    Buna-N
  • Plage de température
    Moins 40° à 275°
  • Application typique
    Utiliser avec des lubrifiants pétroliers, des huiles hydrauliques, de l’essence, de l’eau et de l’alcool
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Quantité standard du colis
    1 chac.
  • Nom commercial/de marque
    Chemigum, Nysyn, Krynac, Hycar, Paracril, Perbunan
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Détails supplémentaires
    Homologué par Underwriter’s Laboratories
  • Type de produit
    Joints toriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif