Motion
3474-20-20-NWO

Brennan
3474-20-20-NWO

Adaptateur droit - Bossage de joint torique mâle 1-1/4 po x 1-1/4 po Bossage de joint torique mâle, acier
N° D’ARTICLE MI00328911
N° MFR3474-20-20-NWO
Prix132.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
3474-20-20-NWO

Adaptateur droit - Bossage de joint torique mâle 1-1/4 po x 1-1/4 po Bossage de joint torique mâle, acier
N° D’ARTICLE MI00328911
N° MFR3474-20-20-NWO

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix132.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 3474-20-20-NWO

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique mâle
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique Boss à joint torique Boss
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/8–12
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/4 ORB
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/8–12
  • Type de taille End 2
    1-1/4 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000 psi
  • Poids
    0.86 lb
  • Mot-clé de description
    Bossage du joint torique mâle 1-1/4 po x 1-1/4 po Bossage du joint torique mâle
  • Longueur totale
    2.13 po
  • Diamètre total
    1-1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif