Motion
4721-4-4S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 4721 SAE 37˚ JIC pivotant
N° D’ARTICLE MI00328987
N° MFR4721-4-4S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 4721 SAE 37˚ JIC pivotant
N° D’ARTICLE MI00328987
N° MFR4721-4-4S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4721-4-4S SWV FEMELLE CPLG
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Sexe final
    Femme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Série de tuyaux compatibles
    2766 2781 FC195
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.41 po
  • Longueur
    2.64 po
  • Longueur totale
    2.64 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4721-4-4S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146138293
  • CUP_NON
    678146138293
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Taille de l’extrémité 1
    7/16 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20
  • Taille hexagonale
    0.56 po
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Diamètre intérieur
    0.17 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    0.81 po
  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur
    0.81 po
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Largeur
    0.81 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif