Aperçu
Description du fabricant
4721-5-4S SWV FEMELLE CPLG
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1 1/2-20
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.49 po
- Longueur2.72 po
- Longueur totale2.72 po
- Numéro de catalogue du fabricant4721-5-4S
- Numéro CUP du fabricant678146055729
- CUP_NON678146055729
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11 1/2 po
- Filetage de l’extrémité 11 1/2-20
- Taille hexagonale0.62 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.17 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.94 po
- Angle180 °
- Poids0.79 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.79 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Largeur0.81 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité