Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage9/16-18
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Pression de fonctionnement maximale4000 psi
- Série de tuyaux compatibles2766, 2781, FC195
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.51 po
- Longueur2.98 po
- Longueur totale2.98 po
- Numéro de catalogue du fabricant4721-6-6S
- Numéro CUP du fabricant678146055736
- CUP_NON678146055736
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Taille hexagonale0.69 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.26 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.00 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur1 po
- Poids0.79 lb
- Pression de service4000 psi
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.79 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible0.38 po
- Extrémité 2 Taille0.375 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Largeur1.00 po