Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalFemme
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage3/4-16
- Série de tuyaux compatibles2766 2781 FC195
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.68 po
- Longueur3.20 po
- Longueur totale3.20 po
- Numéro de catalogue du fabricant4721-8-8S
- Numéro CUP du fabricant678146055750
- CUP_NON678146055750
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Taille hexagonale0.88 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.39 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.12 po
- Angle180 °
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Diamètre extérieur1.12 po
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Taille du tableau de bord du tuyau8
- Largeur1.12 po