Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAssemblage du raccord
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1 5/16-12
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau2.43 po
- Longueur4.48 po
- Longueur totale4.48 po
- Numéro de catalogue du fabricant4721-16S
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11 5/16 po
- Filetage de l’extrémité 11 5/16-12
- Taille hexagonale1.5 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.82 po
- Hauteur1.83 po
- TypeRaccord de tuyau
- Angle180 °
- Poids25.40 oz
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Largeur1.83 po