Motion
190263-16S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 190263 SAE 37˚ JIC Coude long pivotant 90˚
N° D’ARTICLE MI00329042
N° MFR190263-16S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 190263 SAE 37˚ JIC Coude long pivotant 90˚
N° D’ARTICLE MI00329042
N° MFR190263-16S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
190263-16S COUDE LONG À TUBE SWV
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Sexe final
    Femme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Taille du filetage
    1 5/16-12
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Pression de fonctionnement maximale
    270 bars
  • Série de tuyaux compatibles
    1509, 1508, 2766, 27811, FC195
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.78 po
  • Longueur
    5.59 po
  • Longueur totale
    5.59 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    190263-16S
  • Détails supplémentaires
    Hydraulique à basse, moyenne et haute pression à usage général
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
  • Taille de l’extrémité 1
    1 5/16 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 5/16-12
  • Taille hexagonale
    1.75 po
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Diamètre intérieur
    0.82 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    6.05 po
  • Angle
    90 °
  • Pression de service
    270 bars
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Extrémité 2 Taille
    1.650 po
  • Extrémité 2 Filetage
    1-5/16-12
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Largeur
    1.75 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif