Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage9/16-18
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles2766, 27811, FC1951
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.25 po
- Longueur3.06 po
- Longueur totale3.06 po
- Numéro de catalogue du fabricant190264-6S
- Numéro CUP du fabricant678146044099
- CUP_NON678146044099
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Taille hexagonale0.69 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.31 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.75 po
- Angle90 °
- Poids0.32 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.32 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Largeur1.00 po