Motion
190264-16S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 190264 SAE 37˚ JIC Coude court pivotant 90˚
N° D’ARTICLE MI00329055
N° MFR190264-16S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 190264 SAE 37˚ JIC Coude court pivotant 90˚
N° D’ARTICLE MI00329055
N° MFR190264-16S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
COUDE TUBE 190264-16S SWV
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Angle
    90 °
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    2766, 27811, FC1951
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Taille de l’extrémité 1
    1 5/16 po
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 5/16-12
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Hauteur
    3.86 po
  • Taille hexagonale
    1.5 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.79 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Diamètre intérieur
    0.82 po
  • Longueur
    5.59 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    190264-16S
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    5.59 po
  • Poids global
    1.71 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Taille du filetage
    1 5/16-12
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Poids
    1.71 lb
  • Largeur
    1.75 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif