Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage9/16-18
- Série de tuyaux compatibles2766, 27811, FC1951
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.35 po
- Longueur3.56 po
- Longueur totale3.56 po
- Numéro de catalogue du fabricant190287-6S
- Numéro CUP du fabricant678146044235
- CUP_NON678146044235
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Taille hexagonale0.69 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.31 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.63 po
- Angle45 °
- Poids0.80 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.80 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Largeur1.00 po