Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1 1/16-12
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles2766, 27811, FC1951
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau2.28 po
- Longueur5.42 po
- Longueur totale5.42 po
- Numéro de catalogue du fabricant190287-12S
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11 1/16 po
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-12
- Taille hexagonale1.25 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.61 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur2.80 po
- Angle45 °
- Poids0.98 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Largeur1.50 po