Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1 5/16-12
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles2766, 27811, FC1951
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau2.97 po
- Longueur6.38 po
- Longueur totale6.38 po
- Numéro de catalogue du fabricant190287-16S
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11 5/16 po
- Filetage de l’extrémité 11 5/16-12
- Taille hexagonale1.5 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.82 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur3.29 po
- Angle45 °
- Poids1.60 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Largeur1.75 po