Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- MatérielAcier au carbone
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles2766, 27811, FC1951
- Facteur de coupure du tuyau0.94 po
- Longueur2.50 po
- Longueur totale2.50 po
- Numéro de catalogue du fabricant191000-10S
- FinitionDURA-KOTE
- Filetage de l’extrémité 15/8
- Taille hexagonale0.81 po
- Diamètre intérieur0.5 po
- Hauteur1.44 po
- TypeRaccord de tuyau
- Angle180 °
- Poids0.42 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Largeur1.25 po