Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- MatérielAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles2766, 27811, FC1951
- Facteur de coupure du tuyau0.99 po
- Longueur2.86 po
- Longueur totale2.86 po
- Numéro de catalogue du fabricant191000-12S
- FinitionDURA-KOTE
- Filetage de l’extrémité 13/4
- Taille hexagonale0.94 po
- Diamètre intérieur0.61 po
- Hauteur1.73 po
- TypeRaccord de tuyau
- Angle180 °
- Poids0.71 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.71 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Largeur1.50 po